Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 0.5m RJ45 S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 0.5m RJ45 S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grün
Lindy 0.5m RJ45 S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grün
Lindy 0.5m RJ45 S/FTP LSZH Netzwerkkabel, grün
Artikel-Nr.:
     102-2886658-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47646
EAN/GTIN:
     4002888476461
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6.5 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungstiefe
174 mm
Verpackungshöhe
194 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Stecker
RJ45 Male to RJ45 Male
Kabeldurchmesser
6.5 mm
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Garantiezeit
10 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat7
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grün
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Kabelform
Rund
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Kabelbrandklasse
Eca
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
26
Frequenz
600 MHz
Biegeradius (min.)
78 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Nominale Abschwächung
51.4dB/100m @600MHz
Technische Details
Schirmungsart
Geflecht
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Proposition 65
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UL
Zertifizierung
RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: LSZH-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, cat7 rj45, cat7, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, patchkabel, routerkabel, netzleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,80*
ab € 2,51*
€ 3,61*
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,95*
1
€ 6,78*
ab € 2,75*
€ 3,95*
1
Frei Haus
ab € 2,99*
€ 4,28*
Lager 102
8
1
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
47645
€ 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.