Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 5m Cat.6A S/FTP TPE Netzwerkkabel, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lindy 5m Cat.6A S/FTP TPE Netzwerkkabel, Grau
Lindy 5m Cat.6A S/FTP TPE Netzwerkkabel, Grau
Lindy 5m Cat.6A S/FTP TPE Netzwerkkabel, Grau
Lindy 5m Cat.6A S/FTP TPE Netzwerkkabel, Grau
Artikel-Nr.:
     102-2886650-MU
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     47635
EAN/GTIN:
     4002888476355
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.6 mm
Tiefe
22.8 mm
Höhe
8.3 mm
Außendurchmesser
6.2 mm
Stecker 1 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Stecker 2 Abmessungen (BxTxH)
11.6 x 22.8 x 8.3 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
259 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Sonstige Funktionen
Stecker
RJ45 Male to RJ45 Male
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Logistikdaten
Menge pro Behälter
1 Stück(e)
Garantiezeit
10 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Stecker
Steckverbinder 2 Geschlecht
Stecker
Kabelform
Rund
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Mantelmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Polycarbonat (PC)
Kabelbrandklasse
Eca
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
AWG Kabelgröße
28
Frequenz
500 MHz
Biegeradius (min.)
74 mm
Knickschutz-Kabelschuh
Ja
Plug
Ja
Nominale Abschwächung
49.3dB/100m @500MHz
Technische Details
Schirmungsart
Geflecht
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Proposition 65
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Zertifizierung
RoHS, REACH, California Proposition 65
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel, netzwerkkabel, datenkabel, verbindungskabel, LAN-Kabel, ethernetkabel, kabel für netzwerke, netzwerkkonnektoren, routerkabel, netzleitung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
1
€ 4,80*
ab € 5,30*
€ 7,12*
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 7,82*
1
€ 6,78*
ab € 5,81*
€ 7,82*
1
Frei Haus
ab € 6,34*
€ 8,54*
Lager 102
15
1
€ 7,90*
ab € 7,39*
€ 10,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lindy
47630
€ 1,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.