Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2886648-MU Herst.-Nr.: 47633 EAN/GTIN: 4002888476331 |
| |
|
|  |  |
 | RJ45-Stecker, 500MHz, Kupfer, 28AWG. Lindy - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 2 m - 6.2 mm - SFTP, PiMF - CAT 6a - ohne Haken - Grau Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF |  | Leistungsmerkmale | Ohne Haken, Zugentlastung, Verriegelungsschutz, korrosionsbeständig, Polycarbonat-Gehäuse, Kupferleiter, Biegeradius 74 mm, vergoldete Pins |  | Farbe | Grau |  | Länge | 2 m |  | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6a |  | Abschirmungsmaterial | Aluminiumgeflecht |  | American Wire Gauge (AWG) | 28 |  | Durchmesser | 6.2 mm |  | Kabelmantelmaterial | Thermoplastischer Elastomere (TPE) |  | Beschichteter Stecker | Nickel | Herstellergarantie | Service und Support | 10 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, RoHS, ISO/IEC 11801, REACH, CP65 - bis zu 500 MHz |  | Verpackungsdetails | Polybeutel | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich |  | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 2,83* | € 4,18* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 2,84* | € 4,19* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,15* | € 4,83* |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,86* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,42* | € 6,55* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|