Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00201595 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C 0,48 Gbit/s Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama 00201595 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C 0,48 Gbit/s Schwarz
Hama 00201595 USB Kabel USB 2.0 1,5 m USB A USB C 0,48 Gbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2886445-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201595
EAN/GTIN:
     4047443486936
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
  • Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden
    - Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Anschluss
    - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
90 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
59 g
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,85*
Lager 102
21
1
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,87*
1
€ 5,85*
ab € 8,82*
€ 12,10*
1
€ 3,90*
ab € 9,99*
€ 13,72*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.