Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel, USB-A - Lightning, 1,5 m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2886440-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201581
EAN/GTIN:
     4047443486073
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Die Bilder vom iPhone auf den Laptop übertragen? Gar nicht so einfach, wenn Lightning-Anschluss auf USB-A trifft. Oder doch? Selbstverständlich, mit diesem USB-Kabel als Problemlöser. - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung - vergoldete Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
45.32 g
Höhe:
19.5 cm
Länge:
9 cm | 1,5 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Weiß
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
Lightning-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Besonderheit:
Verdrehsicher/Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Lizenziert von/durch:
Apple
Max. Stromübertragung:
2,4 A
Farbe:
Weiß
Lizenziert für:
Apple iPhone / iPad / iPod
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,54*
€ 17,14*
3 Tage
7515
1
€ 4,99*
ab € 12,57*
€ 17,18*
4
€ 6,95*
ab € 12,53*
€ 17,31*
1
€ 5,85*
ab € 12,81*
€ 17,52*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 16,23*
€ 22,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.