Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2886436-BP Herst.-Nr.: 00201584 EAN/GTIN: 4047443486974 |
| |
|
|  |  |
 | Hama USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz 00201584
Hama Ladekabel, USB-A - Micro-USB, 1 m, Schwarz
Schnellladefunktion Universell einsetzbar Schnelle Datenübertragung
Schnellladefunktion Hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden.
Universell einsetzbar Maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit Micro-USB-Anschluss.
Schnelle Datenübertragung Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung.
Ausstattung: USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets
Technische Daten: Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B
Lieferumfang: USB-Ladekabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.00 m | Kabel-Ausführung: | Ladekabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-Micro-B | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | Produkt-Art: | USB-Ladekabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,66* | € 6,99* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 4,87* | € 7,00* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 5,26* | € 7,52* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 3,90* | ab € 5,96* | € 8,48* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,17* | € 10,41* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|