Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel, USB-A - Lightning, 1 m, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2886434-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201579
EAN/GTIN:
     4047443486097
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung - USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
28.38 g
Höhe:
19.5 cm
Länge:
9 cm | 1 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Weiß
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss:
Lightning-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Besonderheit:
Verdrehsicher/Vernickelt
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Lizenziert von/durch:
Apple
Max. Stromübertragung:
2,4 A
Farbe:
Weiß
Lizenziert für:
Apple iPhone / iPad / iPod
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 4,99*
ab € 7,96*
€ 10,97*
1
€ 5,85*
ab € 8,80*
€ 12,13*
1
€ 4,95*
ab € 9,69*
€ 13,77*
1
€ 3,90*
ab € 9,98*
€ 13,77*
Lager 102
43
1
€ 7,90*
ab € 12,22*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.