Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel, USB-A - USB-C, 0,2 m, Nylon, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2886432-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201600
EAN/GTIN:
     4047443486905
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilität für alle Handys, Tablets und andere Geräte mit USB-C-Anschluss - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfähig, lässt sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien für einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlüsse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung - langlebiges USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
12.04 g
Höhe:
19.5 cm
Länge:
9 cm | 0,2 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Anschluss:
USB-C-Stecker, USB-Typ-A-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Besonderheit:
Verdrehsicher/Vernickelt
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Max. Stromübertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4167
1
€ 4,99*
ab € 5,83*
€ 7,91*
1
Frei Haus
ab € 6,86*
€ 9,60*
1
€ 5,85*
ab € 7,06*
€ 9,60*
Lager 102
87
1
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 9,95*
1
€ 3,90*
ab € 8,01*
€ 10,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.