Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Ladekabel, USB-C - Lightning, 0,2 m, Nylon, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2886430-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00201601
EAN/GTIN:
     4047443486196
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
- hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfähig, lässt sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien für einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlüsse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung - vergoldete Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung - langlebiges USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
13.54 g
Höhe:
19.5 cm
Länge:
9 cm | 0,2 m
Breite:
1.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Nylon
Anschluss:
Lightning-Stecker, USB-C-Stecker
Verwendungszweck:
Smartphone
USB-Standard:
USB-2.0
Max. Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Besonderheit:
Verdrehsicher/Vergoldet
Empfohlene Anwendung:
Smartphone
Lizenziert von/durch:
Apple
Max. Stromübertragung:
3 A
Farbe:
Schwarz
Lizenziert für:
Apple iPhone / iPad / iPod
Signalrichtung:
Bidirektional
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1249
€ 4,99*
ab € 12,98*
€ 17,83*
€ 5,85*
ab € 14,56*
€ 19,93*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,46*
€ 21,18*
€ 4,95*
ab € 15,21*
€ 21,18*
Lager 102
24
€ 4,95*
ab € 17,97*
€ 24,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.