Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2886429-MU Herst.-Nr.: 00201578 EAN/GTIN: 4047443486202 |
| |
|
|  |  |
 | - hochwertiges Schnellladekabel: in Kombination mit einem Schnellladegerät können Sie Ihr Handy in Höchstgeschwindigkeit laden - maximale Kompatibilität für alle Apple iPhones, iPads und iPods - geflochtene Kabelummantelung aus Nylon: strapazierfähig, lässt sich leicht aufwickeln, kein Kabelsalat - flexible und zugleich extrem belastbare Materialien für einen verbesserten Knickschutz gegen Kabelbruch - besonders stabile Aluminium-Stecker mit spezieller Zugentlastung vermeiden ein Verbiegen oder Brechen der Anschlüsse - Datenkabel mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 Mbit/s für High-Speed-Datenübertragung - langlebiges USB-Kabel zum Laden und Synchronisieren von Smartphones und Tablets Lieferumfang: - 1 USB-Ladekabel Weitere Informationen:  |  | Availability: | Y | Gewicht: | 14.41 g | Höhe: | 19.5 cm | Länge: | 9 cm | 0,2 m | Breite: | 1.5 cm | Farbton: | Schwarz | Material: | Nylon | Anschluss: | Lightning-Stecker, USB-Typ-A-Stecker | Verwendungszweck: | Smartphone | USB-Standard: | USB-2.0 | Max. Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Besonderheit: | Verdrehsicher/Vernickelt | Empfohlene Anwendung: | Smartphone | Lizenziert von/durch: | Apple | Max. Stromübertragung: | 2,4 A | Farbe: | Schwarz | Lizenziert für: | Apple iPhone / iPad / iPod | Signalrichtung: | Bidirektional |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf A Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB, Stecker, Kupplung, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel, Anschlusskabel, Anschluss, Ladekabel, Datenkabel, Datenübertragung, Transfer, Daten, Aufladung, Ladung, Data, USB-Ladekabel, USB-Datenkabel, USB Type-C, USB-C, USB A, Micro-USB |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,50* | ab € 6,09* | € 8,40* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 8,20* | € 11,22* |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,63* | € 11,31* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,85* | ab € 11,71* | € 15,77* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 14,50* | € 19,74* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|