Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Audio-Adapter, USB-C-Stecker - 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2886426-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200318
EAN/GTIN:
     4047443437198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
- für perfekte, hochauflösende HiFi-Stereo-Klangqualität - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, MacBook, Tablet, Smartphone mit USB-C an Kopfhörer, Headset oder Lautsprecher, zur Übertragung analoger Audiodaten und Signale- hervorragende Klangqualität durch hochwertigen Digital-Analog-Wandler (DAC) - geeignet für 3-polige und 4-polige 3,5-mm-Klinke-Geräte Lieferumfang: - 1 Audio-Adapter
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
10.5 g
Höhe:
23 cm
Länge:
9 cm
Breite:
2 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
3,5-mm-Klinkenkupplung, USB-C-Stecker
Qualität:
Essential
Zusatzfunktionen:
Digital-Analog-Konverter (DAC)
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Bittiefe:
16 Bit
Abtastrate:
48 kHz
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, USB, Lautsprecher, Zubehör, Soundkarte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2294
1
€ 4,99*
ab € 8,26*
€ 11,77*
1
Frei Haus
ab € 10,39*
€ 15,23*
4 Tage
32
6
€ 4,90*
ab € 11,62*
€ 15,45*
9 Tage
32
1
€ 5,99*
ab € 11,04*
€ 16,18*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.