Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Kabel, USB-C-Stecker - HDMI™-Stecker, Ultra-HD 4K, 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2886424-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200718
EAN/GTIN:
     4047443444820
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook, Macbook, Tablet, Smartphone mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale- verdrillte Adernpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen - kompatibel mit Thunderbolt-3/4/5 (Blitz-Symbol) Systemvoraussetzung: - USB-C-Anschluss mit Unterstützung von DisplayPort-Alternate-Mode (DP-Alt-Mode), Thunderbolt-3/4/5 oder USB4 Lieferumfang: - 1 Video-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
62.43 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ausführung:
USB-C -> HDMI™
Anschluss:
HDMI™-Stecker, USB-C-Stecker
Qualität:
Essential
Schirmungsaufbau:
Doppelt geschirmt
Art:
Video-Adapterkabel
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@30 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, usb anschlusskabel, Monitor, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 31,78*
3 Tage
649
€ 4,99*
ab € 23,23*
€ 31,80*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 35,14*
€ 6,95*
ab € 29,01*
€ 39,57*
5 Tage
2
€ 6,95*
ab € 31,38*
€ 45,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.