Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Video-Kabel, DVI-Stecker auf HDMI™-Stecker, Ultra-HD 4K, 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     102-2886422-MU
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00200715
EAN/GTIN:
     4047443444790
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI
- für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität - zum Verbinden von PC, Notebook mit Monitor, TV oder Beamer, zur Übertragung digitaler Videodaten und Signale- verdrillte Adernpaare mit einem Außenmantel aus robustem PVC-Material minimieren Interferenzen Lieferumfang: - 1 Video-Kabel
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
81.52 g
Höhe:
23 cm
Länge:
14 cm | 1,5 m
Breite:
3.5 cm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
DVI-D-Dual-Link-Stecker, HDMI™-Stecker
Qualität:
Essential
Art:
Video-Adapterkabel
Produktlinie:
Essential Line
Farbe:
Schwarz
Unterstützte Auflösungen / Bildwiederholfrequenzen:
max. Full-HD 1080p@120 Hz/max. Ultra-HD 4K@60 Hz/max. WQHD 1440p@60 Hz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, Monitor, Kabel, Verbindungskabel, Verlängerungskabel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2156
1
€ 4,99*
ab € 8,94*
€ 12,37*
1
€ 4,95*
ab € 9,98*
€ 14,92*
Lager 102
5
1
€ 7,90*
ab € 11,42*
€ 15,97*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 12,97*
€ 18,17*
1
€ 6,95*
ab € 13,66*
€ 18,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.