Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Canon PowerShot V10 Schwarz Vlogging-Kit
Artikel-Nr.:
     102-2886046-MU
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     5947C008
EAN/GTIN:
     8714574677002
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Die PowerShot V10 ist eine All-in-One 4K-Vlogging Kamera im Taschenformat, die für all diejenigen konzipiert wurde, die mit dem Vlogging beginnen wollen.
Weitere Informationen:
Bluetooth:
Ja
WLAN:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Brennweitenbereich:
6.6 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
18 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild):
19 mm
Maximale Blendenzahl:
2,8
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen):
8/7
Anzahl der aspärischen Linsen:
3
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien:
1
Batteriestandsanzeige:
Ja
Weißabgleich:
Auto, Wolkig, Tageslicht, Manuell, Tungsten
Aufnahmemodi:
Auto
Selbstauslöser Verzögerung:
2,10 s
Stativbefestigung:
Ja
Weißabgleichkorrektur (Blau/Bernstein):
±9
Weißabgleichkorrektur (Magenta/Grün):
±9
Unterstützte Sprachen:
Arabisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hebräisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Histogramm:
Ja
Live-View:
Ja
Orientierungssensor:
Ja
Smartphone Fernsteuerung:
Ja
Betrachten über das Smartphone:
Ja
Bildprozessor:
DIGIC X
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Audio-System:
Stereo
Windfilter:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC, LPCM
Kürzeste Verschlusszeit:
1/4000 s
Längste Verschlusszeit:
1 s
Verschlusstyp:
Elektronisch
Verpackungsbreite:
158 mm
Verpackungstiefe:
290 mm
Verpackungshöhe:
118 mm
Paketgewicht:
667 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Produktfarbe:
Schwarz
Fokus:
TTL
Fokuseinstellung:
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi:
Kontinuierlicher Autofocus
AF-Objekterkennung:
Menschen
Gesichtserkennung:
Ja
Naheinstellgrenze:
0.05 m
AF-Lock:
Ja
USB Typ-C Ladeport:
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.):
7.5 W
Erforderliche Ladeleistung (max.):
15 W
Videoaufnahme:
Ja
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Video-Auflösung:
3840 x 2160,1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Videoformate:
H.264
Manuelle ISO Einstellung bei Videoaufnahmen:
125-6400, 125-3200
Automatische ISO Einstellung bei Videoaufnahmen:
125-6400, 125-3200
Farbabtastung:
YCbCr4:2:0 8-bit
Breite:
90 mm
Tiefe:
34.3 mm
Höhe:
63.4 mm
Gewicht:
211 g
Gewicht (mit Batterie):
211 g
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Software:
Lieferumfang PowerShot V10 Vlogging-Kit - PowerShot V10 - Schnittstellenkabel IFC-100U 2.0 - Handschlaufe WS-800 - Anleitungen - Mini-Windschutz - Objektivdeckel - Stoffhülle
Display:
LCD
Touchscreen:
Ja
Bildschirmdiagonale:
2 "
Display-Auflösung:
460000 dot
Display-Seitenverhältnis:
3:2
Ausklappbarer Bildschirm:
Ja
Dreh- und schwenkbares Display:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze:
1
ISO-Empfindlichkeit (min):
125
ISO-Empfindlichkeit (max):
6400
Belichtungstyp:
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur:
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung:
Evaluative (Mehrfeld)
ISO-Empfindlichkeit:
125, 200, 400, 800, 6400
Belichtungssteuerung:
Programm AE
Anzahl der Messzonen:
384
USB-Version:
2.0
HDMI:
Ja
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
HDMI-Steckverbindertyp:
Micro
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Kamera-Typ:
Kompaktkamera
Megapixel (ca.):
20 MP
Sensor-Typ:
CMOS
Maximale Bildauflösung:
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors:
1 "
Foto Auflösung(en):
5472 x 3648, 3648 x 2432, 2736 x 1824, 2400 x 1600, 4864 x 3648, 3248 x 2432, 2432 x 1824, 2112 x 1600, 5472 x 3072, 3648 x 2048, 2736 x 1536, 2400 x 1344, 3648 x 3648, 2432 x 2432, 1824 x 1824, 1600 x 1600
Unterstützte Bildformate:
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse:
1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Megapixel insgesamt:
20.9 MP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 389,96*
€ 446,01*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,08*
€ 446,02*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 557,31*
€ 615,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,02*
€ 530,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,65*
€ 526,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,86*
€ 512,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,94*
€ 503,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.