Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2885886-BP Herst.-Nr.: RF-5771772 EAN/GTIN: 4064161259420 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Stecker 0.30 m Schwarz mit OTG-Funktion RF-5771772
Renkforce USB 2.0 Kabel mit OTG-Funktion, USB-Micro-B Stecker auf USB-Micro-B Stecker, 0,30 m, schwarz
USB Micro-B Stecker auf Micro-B Stecker OTG-Funktion: USB On-The-Go ermöglicht kompatiblen Geräten (Smartphone / Tablet) auch ohne Host Computer eine Verbindung zu anderen Endgeräten oder kompatibler Peripherie herzustellen USB 2.0 mit Datenraten bis zu 480 Mbit/s
Dieses Kabel ermöglicht u. a. das Verbinden von Geräten mit USB-Micro-B-Anschlüssen (z. B. Smartphones, Tablets zur Datenübertragung). Unterstützt Datenraten bis zu 480 Mbit/s,
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-Micro-B Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.30 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-Micro-B auf USB-Micro-B
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 0.30 m | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-Micro-B Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit OTG-Funktion | Maximale Leistung: | 2.5 W @ 5 V / 0.5 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-Micro-B auf USB-Micro-B | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5771772, usb host kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 4,00* | ab € 2,30* | € 3,48* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,36* | € 3,77* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | € 6,95* | ab € 3,09* | € 4,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|