Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Renkforce RF-5771532 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2885766-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771532
EAN/GTIN:
     4064161258621
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Dieses Produkt ermöglicht den zuverlässigen und schnellen Anschluss von externen USB-Geräten an den PC. Es bietet hohe USB-Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 480 Mbps und eine Stromversorgung von 3 A bei einer Spannung von 5 VDC. Mit diesen Funktionen können Sie Ihre externen Geräte optimal nutzen und gleichzeitig eine zuverlässige Verbindung gewährleisten.

Ermöglicht den zuverlässigen und schnellen Anschluss von externen USB-Geräten an den PC

- USB-Hub für zuverlässigen Anschluss externer Geräte
- Schnelle Datenübertragung mit bis zu 480 Mbps
- 3 A Stromversorgung für angeschlossene Geräte
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3849
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,93*
Frei Haus
ab € 1,70*
€ 3,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.