Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771516 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5771516 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce RF-5771516 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce RF-5771516 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2885758-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771516
EAN/GTIN:
     4064161258546
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Erleben Sie Audio und Video in voller Ultra HD-Qualität und mit bester Tonübertragung. Mit dem DisplayPort-Anschlusskabel können Sie einen DisplayPort mit einem anderen DisplayPort verbinden. Häufig verwendet, wenn Sie externe Monitore oder Projektoren an einen entsprechenden Computer oder ein Notebook anschließen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
7680 x 4320 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.4
Unterstützte Video-Modi
4320p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
HDCP-Version
1.3
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
32.4 Gbit/s
Plug
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Weitere Suchbegriffe: displayport verbindungskabel, DP kabel, digital video kabel, monitoranschlusskabel, videoübertragungskabel, grafikanschlusskabel, high-speed video kabel, 4K video kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,63*
€ 7,28*
Lager 102
1222
1
€ 7,90*
ab € 4,92*
€ 7,30*
1
€ 6,95*
ab € 7,71*
€ 10,90*
6 Tage
1000
3
€ 6,99*
ab € 9,23*
€ 13,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.