Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771514 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5771514 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce RF-5771514 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce RF-5771514 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Renkforce RF-5771514 DisplayPort-Kabel 2 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2885757-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771514
EAN/GTIN:
     4064161258539
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel 2m
displayport kabel
Das DisplayPort-Anschlusskabel ermöglicht eine schnelle und zuverlässige Übertragung von Audio- und Videosignalen. Es unterstützt eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 Pixel bei 30 Hz und verfügt über eine dreifache Abschirmung für eine störungsfreie Übertragung. Dank der hohen Datenübertragungsrate von 21,6 Gbit/s eignet sich das Kabel ideal für den Anschluss von hochauflösenden Monitoren und Fernsehern.

Das DisplayPort-Anschlusskabel bietet eine hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Neben der Übertragung des Bildsignals verfügt das Kabel über einen zusätzlichen Kanal für die Audioübertragung. Ein weiterer Vorteil ist die kleine und sichere Bauweise
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
DisplayPorts-Version
1.1
Unterstützte Video-Modi
2160p
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.3
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Dolby-Technologie
DTS-HD, Dolby MAT
Plug
Ja
Multi-Stream Transport (MST)
Ja
Kabeltyp
Rundkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,83*
Lager 102
2499
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,38*
8
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 9,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.