Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771512 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5771512 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Renkforce RF-5771512 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Renkforce RF-5771512 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Renkforce RF-5771512 Kabeladapter USB-C USB-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2885756-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771512
EAN/GTIN:
     4064161258522
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
  • Verbindet Geräte mit USB-A Anschluss mit einem Mac, MacBook, Notebook, Chromebook oder PC mit USB-C®-Schnittstelle.
    - Unterstützt die volle USB 3.2 Gen2 Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps.
    - Aluminiumgehäuse.

    Dieser Adapter ermöglicht den Anschluss von Geräten mit USB-A-Anschluss an einen Mac, MacBook, Notebook, Chromebook oder PC mit USB-C®-Schnittstelle. Er unterstützt die volle Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s und ist abwärtskompatibel zu Geräten mit USB 3.0 oder USB 2.0. Das Aluminiumgehäuse sorgt für Langlebigkeit und Eleganz.

    Ideal zum Verbinden von Geräten mit USB-A Anschluss mit einem Mac, MacBook, Notebook, Chromebook oder auch PC mit USB-C®-Schnittstelle.
    Nutzen Sie die volle Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbps für die Verbindung mit USB-Stick, externer Festplatte oder SSD. Oder synchronisieren Sie Ihr Smartphone oder eBook-Reader u.v.m.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
15 W
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
USB-A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3000 mA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
845
1
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,55*
3
Frei Haus
ab € 1,52*
€ 2,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.