Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5771510 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5771510 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5771510 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5771510 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5771510 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Schwarz
Renkforce RF-5771510 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2885755-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5771510
EAN/GTIN:
     4064161258515
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb kabel a stecker auf a stecker
Dieses USB 2.0 Verlängerungskabel unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbps.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28/24
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1618
1
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,94*
3
Frei Haus
ab € 1,19*
€ 2,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.