Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-B Stecker 10.00 m Schwarz Geflechtschirm RF-5770782


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2885391-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5770782
EAN/GTIN:
     4064161259406
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 10.00 m Schwarz Geflechtschirm RF-5770782

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-B Stecker 480 MBit/s

Für gewerbliche, hochperformante AV- und IT-Installationen
Optimale Signalstabilität für ein Maximum an Zuverlässigkeit
Unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
USB 2.0 für schnelle, verlustfreie Datenübertragungen

Zum Anschluss externer Geräte in größerer Entfernung mit USB-B Anschluss, z. B. Drucker an einen USB 2.0 Host (z. B. PC oder Laptop) mit USB-A Anschluss. Übertragungsgeschwindigkeiten bis 480 Mbit/s

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Ausführung: Verbindungskabel · Kabel-Besonderheiten: Geflechtschirm · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 10.00 m · Maximale Leistung: 2.5 W @ 5 V / 0.5 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-B

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
10.00 m
Kabel-Ausführung:
Verbindungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Geflechtschirm
Maximale Leistung:
2.5 W @ 5 V / 0.5 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf USB-B
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Anschluss-Typ:
USB 2.0
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechtsschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel 10m, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Renkforce, RF-5770782, usb host kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,19*
€ 22,14*
Lager 102
94
1
Frei Haus
ab € 15,42*
€ 22,16*
2
€ 6,95*
ab € 17,75*
€ 24,46*
8 Tage
94
1
€ 6,99*
ab € 25,97*
€ 35,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.