Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus USB Typ-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus USB Typ-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
Digitus USB Typ-C™ 4K 2in1 DisplayPort + VGA Grafik-Adapter
Artikel-Nr.:
     102-2884238-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-70827
EAN/GTIN:
     4016032478768
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Überträgt Video- und Audiosignale von einem USB-C™ Port auf eine DisplayPort- oder VGA-Schnittstelle in Auflösungen bis 4K Ultra HD

- Universeller USB-C™ Grafik Adapter mit DisplayPort- und VGA-Ausgang
- Volle 4K Auflösung bei 30Hz
- Mit integrierter Audioübertragung für ein Hörerlebnis in Dolby Surround (außer VGA)
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse
- Stromversorgung erfolgt über den USB-C™ Port
- Plug & Play – benötigt keine zusätzliche Installation von Treibern

Mit dem USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel von DIGITUS® können Sie einen Monitor, Beamer oder Fernseher mit DisplayPort- oder VGA-Anschluss an den USB-C™ Anschluss Ihres Notebooks oder Tablets anschließen. Es werden keine zusätzlichen Adapter benötigt. Je nach Quellgerät unterstützt dieses Kabel Auflösungen bis zu 4K / 30 Hz. Dank Plug and Play müssen Sie keine Treiber installieren oder Einstellungen vornehmen - einstecken und sofort loslegen. Sparen Sie sich zusätzliche Adapter oder Konverter und verwenden Sie das DIGITUS® USB-C™ zu DisplayPort + VGA-Adapterkabel.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
80 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Leistungen
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
DisplayPorts-Version
1.4
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
15.2 mm
Gewicht
50 g
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 8,50*
€ 12,69*
Lager 102
2
1
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 12,71*
2
€ 6,95*
ab € 11,94*
€ 16,51*
1
€ 6,78*
ab € 13,25*
€ 18,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 18,33*
€ 25,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.