Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-300431-006-S USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x USB-C®] Schwarz Spiralkabel 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2884231-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-300431-006-S
EAN/GTIN:
     4016032482550
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Digitus AK-300431-006-S USB-C® Adapter [1x USB-C® - 1x USB-C®] Schwarz Spiralkabel 1 m

DIGITUS USB 2.0 - USB - C auf USB - C Spiralkabel

Das Spiralkabel kann sich von 32 cm bis zu 1m ausdehnen
Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation - Ladeleistung von 60W (20V/3A)
Dank USB High-Speed Standard eine schnelle Synchronisierung und Daten-Transferrate mit bis zu 480 Mbit/s

Mit dem DIGITUS® USB 2.0 - USB - C auf USB - C Spiralkabel, ist es Ihnen möglich Ihre smarten Geräte wie Smartphone, Tablet usw. aufzuladen. Die Ladeleistung beträgt 60W (20V/3A) Außerdem können Sie Ihre Daten mit dem PC oder Laptop synchronisieren, dabei liegt die Datenübertragungsrate bei 480 Mbps. Durch die flexible Länge und dem Spiralaufbau ist es rundum einsetzbar. Perfekt für das Auto, um das Smartphone aufzuladen oder als Ersatzkabel für den Schreibtisch, da das Kabel überall gut zu verstauen ist.

Ausstattung:
Die USB-Kabel von DIGITUS sind kompatibel mit allen gängigen Geräten
USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB-C® · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: Spiralkabel · Kabel-Form: Spiralkabel · Kabellänge: 1 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Datenübertragungsrate bis zu 480 Mbps
Unterstützt die USB PD (Power Delivery) Spezifikation - Ladeleistung von 60W (20V/3A)
USB Type-C-Stecker beidseitig verwendbar
Anschluss 1: USB C, Stecker
Anschluss 2: USB C, Stecker
Farbe Kabel: schwarz
Ferrit Filter: kein
Kontaktoberfläche: vernickelt
USB Standard: USB 2.0
Länge: 1 m

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
Spiralkabel
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C®
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB-C®
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
Spiralkabel
Steckerausführung:
gerade
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB-C®
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf C Stecker, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, spiralleitung schwarz, usb anschlusskabel, Digitus, AK-300431-006-S, Monitor Adapter, Monitoradapter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 4,30*
€ 5,90*
1
€ 6,78*
ab € 4,41*
€ 6,04*
1
Frei Haus
ab € 4,42*
€ 6,06*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,07*
Lager 102
30
1
Frei Haus
ab € 8,79*
€ 12,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.