|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2878212-BP Herst.-Nr.: BPC900120114 EAN/GTIN: 8719076043065 |
| |
|
|  |  |
 | Victron Energy Anschlusskabel M8 Kabelschuh Victron für Batterieanzeigetafel (mit 30A ATO Sicherung)
M8 Kabelschuh Victron für Batterieanzeigetafel (mit 30A ATO Sicherung)
M8 Kabelschuh Für Victron Batterieanzeigetafel (mit 30A ATO Sicherung)
Der M6/M8 Kabelschuh-Steckverbinder mit Sicherung ist ein Zubehör zum Blue Smart IP65 Ladegerät mit DC Anschluss.
Ausstattung: Bluetooth Smart Verbindung zu einem Smartphone oder Tablet · 7-stufige Ladealgorithmus · Konstant Strom-Phase (Bulk) mit Test-Funktion · Konstant Spannungs-Phase (Absorption) · Ladeerhaltungsspannungs-Phase (Float) · Lagerspannungs-Phase (Storage) · Microprozessorgesteuert · Funktion zur Wiederherstellung von vollständig entladenen Batterien · Niedrigenergiemodus zum Laden kleiner Batterien · Ausgleichsladung · Desulfatierungsfunktion · Temperaturkompensation · Batterie-Managementsystem · Als Netzgerät einsetzbar · Hochwertig und langlebig · Erfüllt zahlreiche Normen · LED-Anzeige · Kurzschlussfest · Überladeschutz · Verpolungsschutz · Geringe Wärmebelastung der elektronischen Bauteile · Geschützt gegen das Eindringen von Staub, Spritzwasser und Chemikalien · Absolut geräuschlos
Technische Daten: Anzahl Ladekanäle/-schächte: 1 · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Gewicht: 900 g · Passender Akku: Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies,LiIon,LiFePO · Weitere technische Daten: Stromverbrauch ohne Last: 0.5 W · Schutzklasse: IP67 · Kabellänge jeweils 1.5 m · Temperaturbereich -30 bis +50 °C
Lieferumfang: Kabelschuh
Hinweis: Die VictronConnect App finden Sie auf der Victron energy WebSite. Weitere Informationen:  |  | Passender Akku: | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies | LiIon | LiFePO | Anzahl Ladekanäle/-schächte: | 1 | Betriebsspannung (LOV): | 230 V | Gewicht: | 900 g | Produkt-Art: | Anschlusskabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |