|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2878211-BP Herst.-Nr.: BPC900300014 EAN/GTIN: 8719076040149 |
| |
|
|  |  |
 | Victron Energy 12V Zigarettenanzündstecker Victron (mit 16A Sicherung) 12 V/DC
12V Zigarettenanzündstecker Victron (mit 16A Sicherung)
12V Zigarettenanzündstecker mit 16A Sicherung
Technische Daten: Anschluss A (Kfz Stecker): Zigarettenanzünderstecker · Anschluss-Art: Zigarettenanzünder-Stecker · Betriebsspannung (LOV): 12 V/DC · Boardspannungs-Steckverbinder-Besonderheiten: Sicherung im Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot,Blau
Lieferumfang: Zigarettenanzündstecker
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Rot | Blau | Anschluss-Art: | Zigarettenanzünder-Stecker | Boardspannungs-Steckverbinder-Besonderheiten: | Sicherung im Stecker | Anschluss A (Kfz Stecker): | Zigarettenanzünderstecker | Betriebsspannung (LOV): | 12 V/DC | Produkt-Art: | Zigarettenanzünderstecker |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Victron Energy, BPC900300014, 12V Zigarettenanzündstecker Victron (mit 16A Sicherung), Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünderstecker |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 8,9095* | € 12,9995* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9,35* | € 13,60* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 10,23* | € 15,53* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 23,97* | € 33,35* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|