Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Solarmodul Victron 30W 12V Mono Serie 4a Monokristallines Solarmodul 30 W 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2878176-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SPM040301200
EAN/GTIN:
     8719076040323
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Victron Energy Solarmodul Victron 30W 12V Mono Serie 4a Monokristallines Solarmodul 30 W 12 V

Solarmodul Victron 30W 12V Mono Serie 4a

30 W
12 VDC
silber
36 Zellen

Die Victron Mon- Solar panels bieten:
Geringer Temperatur-Spannungs-Koeffizient der für einen hohen Wirkungsgrad, auch bei hohen Temperaturen, sorgt.
Außergewöhnliche Leistung auch bei geringen Lichtverhältnissen und hohe Lichtempfindlichkeit durch das gesamte Sonnenspektrum.
Einen Versiegelten, wasserdichten, multifunktionellen Verteilerkasten der ein hohes Maß an Sicherheit verspricht.
Hochleistungs-Bypassdioden minimiert durch Beschattung verursachten Stromabfall.
Das hochentwickelte EVA- (Ethylenvinylacetat-) Verkapselungssystem mit dreilagiger Rückseitenfolie, dass den strengsten Sicherheitsbestimmungen für den Hochspannungsbetrieb entspricht.
einen stabilen, eloxierten Aluminiumrahmen undd lassen sich mit einer Reihe von Standard-Montagesystemen einfach auf dem Dach anbringen.
Das Sekuritglas von höchster Qualität und mit hohem Transmissionsgrad, die verbesserte Stärke und Stoßfestigkeit bieten.
Ein vorverkabeltes Schnell-Anschluss-System mit PV-ST01-Steckern.

Ausstattung:
mono
Alu-Rahmen
ohne Kabel

Technische Daten:
Gewicht: 2.2 kg · Leerlaufspannung: 22.87 V · Leistung: 30 W · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 1.61 A · Produktabmessung, Breite: 560 mm · Produktabmessung, Höhe: 350 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Spannung (max.): 18.7 V · Zellen-Zahl: 36

Lieferumfang:
Solarmodul

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 560 x 350 x 25 mm
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
350 mm
Produktabmessung, Breite:
560 mm
Nennstrom:
1.61 A
Nennspannung:
12 V
Leerlaufspannung:
22.87 V
Spannung (max.):
18.7 V
Zellen-Zahl:
36
Leistung:
30 W
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v, solar modul, Victron Energy, SPM040301200, Solarmodul Victron 30W 12V Mono Serie 4a, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,48*
€ 60,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.