Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Axagon ADSA-M2C SUPERSPEED USB-C 10Gbps DUAL NVMe M.2 SSD CLONE MASTER DOCK
Artikel-Nr.:
     102-2875679-MU
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-M2C
EAN/GTIN:
     8595247906496
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Die SuperSpeed USB 10 Gbps-Dockingstation AXAGON ADSA-M2C DUAL NVMe CLONE MASTER DOCK verbindet schnell und einfach bis zu zwei NVMe (PCI-Express) M.2 SSD-Festplatten mit Ihrem Computer. Der bequeme Anschluss ermöglicht einen umkehrbaren USB-C Stecker. In der Schachtel finden Sie gleich zwei Kabel für den Anschluss der Dock - ein Standard USB-C -> USB-A Kabel und auch ein USB-C -> USB-C Kabel.

Dank dieses kleinen Helfers können Sie auf einfachste und schnellste Weise bis zu zwei NVMe M.2 SSDs an Ihren Computer anschließen. Sie brauchen nur die M.2-Karte zu nehmen und sie in den Sockel zu stecken, es wird kein Werkzeug oder Zubehör benötigt. Das Auswechseln von M.2 SSDs ist sehr schnell und einfach.

Außerdem können Sie die Dockingstation verwenden, um den Inhalt angeschlossener NVMe-Festplatten zu klonen, ohne dass eine Verbindung zu einem PC erforderlich ist. Stecken Sie die Quell-M.2-Festplatte in den ersten Steckplatz der Station (Quelle) und die Ziel-M.2-Festplatte in den zweiten Steckplatz (Ziel). Anschließend drücken Sie einfach die Klon-Taste und beobachten den Klonvorgang auf einer Skala von vier LEDs. Sobald alle Daten kopiert wurden, befindet sich eine exakte Kopie der ursprünglichen M.2-Platte auf der Zielplatte. Die Dockingstation kann somit als autonomes Gerät zur bequemen Vervielfältigung und Erstellung von Disk-Images verwendet werden. Dies ist der einfachste Weg, den Inhalt einer SSD auf eine andere SSD zu übertragen, einschließlich eines funktionierenden Betriebssystems (Windows, macOS, Linux...).

Dank der schnellen USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle und der Unterstützung der NVMe Express mit UASP-Funktionsunterstützung können Sie die Geschwindigkeit moderner NVMe M.2-SSD-Festplatten genießen. TRIM-Unterstützung zur Verringerung der allmählichen Verschlechterung der SSD-Leistung im Laufe der Zeit. Lesen von S.M.A.R.T.-Informationen, die die Kondition von angeschlossenen Festplatten überwachen.

Modernes und schlichtes Design vom Alugehäuse. Tief gelegener Schwerpunkt der Dockingstation für gute Stabilität. Gummierte Anti-Rutsch-Pads verhindern das Rutschen auf dem Tisch.

Eingang:
• USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2) SuperSpeed USB 10 Gbps mit einer Geschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s.
• Anschluss über reversibel USB-Typ-C Female Stecker.

Unterstütze Geräte:
• NVMe (PCI-Express) M.2 SSDs, einseitig und doppelseitig,
• ohne Kapazität Einschränkung,
• Unterstützung M.2 Festplatten aller Abmessungen 2230, 2242, 2260, 2280, 22110 mm,
• Unterstützung von M-KEY & B+M-KEY NVMe M.2 SSD Festplatten,
• NGFF 75-Pin M-Key Slot für NVMe M.2-Festplatten.

Klonfunktion für Festplatten:
• Das Klonen erfolgt ohne Anschluss der Station an einen Computer.
• Die Zielfestplatte muss über die gleiche oder eine größere Kapazität als die Quellfestplatte verfügen, sonst kann das Klonen nicht gestartet werden.
• Klon-Geschwindigkeit bis zu 1000 MB/s.
• Die gesamte für Klonen der Festplatte benötigte Zeit hängt nicht von Größe der Daten auf der Festplatte, sondern von Kapazität der Quellfestplatte ab.

Weitere Eigenschaften:
• Kompatibel mit USB 3.2 Gen 2, Rückwärtskompatibilität mit USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) und USB 2.0.
• Unterstützung von Übertragungsgeschwindigkeiten 10.000 / 5000 / 480 Mbit/s (SuperSpeed+ / SuperSpeed / HighSpeed).
• Entspricht der PCI Express Base Specification Revision 3.1a Spezifikation.
• Entspricht der NVM Express 1.3c Spezifikation.
• Entspricht der USB Mass Storage Class Spezifikation.
• Gesamtdurchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit der Station ist durch die angewandte USB 3.2 Gen 2 Schnittstelle (theor. 10 Gbit/s) bedingt.
• Die tatsächliche Durchlässigkeit / Übertragungsgeschwindigkeit der Station liegt bei etwa 1000 MB/s (1 GB/s), sie ist durch die Grenzen der USB 3.2 Gen 2-Schnittstelle gegeben.
• UASP-Unterstützung (USB Attached SCSI) für schnellere Datenübertragung im Windows 8 und neueren.
• Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit.
• Unterstützung von Booten aus SSD.
• Volle Plug-and-Play-Unterstützung.
• Anschluss über USB 3.2 Gen 2 Typ-C Female Stecker.
• Kabel USB-Typ-C male / USB Typ C male 25 cm lang in der Verpackung.
• Kabel USB-Typ-C male / USB Typ A male 25 cm lang in der Verpackung.
• Aluminiumgehäuse mit integrierten Gewichten für bessere Stabilität und rutschfesten Gummipads, die ein Verrutschen auf dem Tisch verhindern.
• Maße der Station 68 x 68 x 17 mm.
• Gewicht 94 g.

Stromversorgung:
• Stromversorgung über einen kompakten externen AC/DC-Adapter 5V - 3A mit einem 150 cm langen Zuleitungskabel.
• Stromschalter.

LED-Indication:
• 2x weiße LED für jede Platte zur Anzeige der Plattenverbindung (Dauerlicht) und der Datenübertragung (blinkt).
• 4x blaue LED-Diode zur Anzeige des Klonvorgangs 25%-50%-75%-100% (blinkt), bzw. Klonabschluss (Dauerlicht).

Unterstützte OS:
• MS Windows 7 / 8.1 / 10 / 11 und neuer, Windows Server 2008 / 2012 / 2016 / 2019 und neuer (Unterstützung von allen 32- sowie 64-Bit-Versionen von OS Windows), Mac OS X 10.x und höher, Linux mit dem Kern 2.6.x und höher.
Anm.: Die Treiber sind üblich ein Teil der unterstützten Betriebssysteme. Bei Verwendung von Windows 7 ist es notwendig, die Betriebssystemunterstützung und die Verfügbarkeit von Treibern mit dem Hersteller der M.2-SSD zu überprüfen.

Die Verpackung enthält:
• NVMe dock,
• Netzadapter 100-240V / 5V-3A,
• USB-C <-> USB-A Kabel 25 cm,
• USB-C <-> USB-C Kabel 25 cm,
• mehrsprachige Bedienungsanleitung CZ / DE / DK / ENG / ESP / FIN / FR / GR / HR / HU / IT / NL / PL / PT / RO / RU / SK / SWE / BG / CN / TR / ARA,
• in einer Kartonschachtel verpackt.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
68 mm
Gewicht
94 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
M.2
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
353 g
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 100,64*
€ 129,00*
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 129,02*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 102,35*
€ 131,20*
€ 6,90*
ab € 125,86*
€ 157,85*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 174,48*
€ 208,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.