Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Axagon ADSA-D25 SuperSpeed USB DUAL 2.5" SSD/HDD MINI dock
Artikel-Nr.:
     102-2875670-MU
Hersteller:
     Axagon
Herst.-Nr.:
     ADSA-D25
EAN/GTIN:
     8595247906472
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Die SuperSpeed USB 5 Gbps-Docking- / Cloning-Station AXAGON ADSA-D25 CLONE MINI verbindet schnell und einfach bis zu zwei 2.5" Festplatten gleichzeitig mit Ihrem Computer. USB-Micro-B-Anschluss am Dock ermöglicht den Anschluss an einen Computer zusammen mit dem mitgelieferten USB Micro-B <-> USB-A Kabel.
Dank dieses kompakten Helfers können auf einfachste Weise beliebige 2.5" SATA Festplatten an Computer oder Notebook angeschlossen werden. Ein oder sogar zwei Festplatten können gleichzeitig in den Sockel eingesetzt werden, es wird kein Werkzeug oder Zubehör benötigt. Das Auswechseln von Festplatten ist so sehr schnell und einfach.

Außerdem können Sie die Dockingstation verwenden, um den Inhalt angeschlossener Festplatten einfach zu klonen, ohne dass eine Verbindung zu einem PC erforderlich ist. Stecken Sie die Quellplatte in den ersten Steckplatz HDD A (Source) der Station und die Zielplatte in den zweiten Steckplatz HDD B (Target) ein. Anschließend drücken Sie einfach die Klon-Taste und beobachten den Klonvorgang auf einer Skala von vier LEDs. Sobald alle Daten kopiert wurden, befindet sich eine exakte Kopie der ursprünglichen Festplatte auf der Zielplatte. Die Dockingstation kann somit als autonomes Gerät zur bequemen Vervielfältigung und Erstellung von Disk-Images verwendet werden. Dies ist der einfachste Weg, den Inhalt z.B. einer alten HDD auf eine neue SSD zu übertragen, einschließlich eines funktionierenden Betriebssystems (Windows, macOS, Linux...).

Die SATA 6G-Schnittstelle mit UASP-Unterstützung erlaubt es Ihnen, die Geschwindigkeit moderner SSDs zu genießen. Unterstützung der TRIM-Funktion reduziert den allmählichen Leistungsverlust von SSDs im Laufe der Zeit. Die Station ermöglicht das Lesen von S.M.A.R.T. -Informationen, die die Kondition von angeschlossene SSD/HDD überwachen. Versetzung von angeschlossenen Festplatten sowie Dockingstation in den Schlafmodus.
Das Gehäuse der Station ist robust und widerstandsfähig genug, um auch bei eingelegten Festplatten eine perfekte Stabilität zu gewährleisten. Gummifüße verringern das Rutschen auf dem Tisch und die Vibrationen der Festplatten. Die Außengehäuse besteht aus Aluminium mit einer eleganten gebürsteten Oberfläche.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Sonstige Funktionen
Anschluß zu PC
Ja
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
58 mm
Höhe
59 mm
Gewicht
137 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6, Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD, SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Energie
AC Eingangsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
262 g
Weitere Suchbegriffe: abzieher, fensterabzieher, duschwischer, wasserabzieher, duschabzieher, glaswischer, silikonabzieher, putzwischer, scheibenabzieher, nassflächenwischer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 20,99*
€ 28,71*
€ 4,95*
ab € 20,36*
€ 28,73*
Lager 102
9
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 29,06*
€ 6,90*
ab € 25,73*
€ 35,17*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 41,91*
€ 55,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.