Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXAGON ADSA-D25 Festplatten-Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2875670-BP
Hersteller:
     AXAGON
Herst.-Nr.:
     ADSA-D25
EAN/GTIN:
     8595247906472
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
AXAGON ADSA-D25 Festplatten-Dockingstation

AXAGON ADSA-D25 SATA 2.5 CLONE DUAL SSD Dock Station - USB 3.2 Gen

Externes USB-Dock für 2,5 Zoll Laufwerke
USB 3.0
Insgesamt zwei Steckplätze

Technische Daten:
Gewicht: 137 g · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Tiefe: 59 mm · Weitere technische Daten: Farbe: Schwarz
Material: Metall, Kunststoff
Anschluss: 1x USB 3.0 micro-B Buchse (am Dock), 1x USB Typ-A Stecker (am Kabel zum PC)
Datenübertragungsrate: USB 3.0 (Typ C, USB 3.2 Gen 1, max. 5 Gbit/s)
SATA-Steckplätze: Schnittstelle: Serial ATA 3.0, Anschluss: 2x 22-pin Daten-SATA und Versorgungsbuchse
Kompatibiliät: alle SATA I / SATA II / SATA III Festplatten
Unterstützte Laufwerksgrößen: 2,5 Zoll
Stromversorgung: Netzteil

Lieferumfang:
1x AXAGON ADSA-D25 USB 3.2 Gen 1 - 2x SATA 6G 2.5" SSD/HDD CLONE DUAL MINI Dock
1x USB- und Netzkabel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
59 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
Gewicht:
137 g
Produkt-Art:
Festplatten-Dockingstation
Weitere Suchbegriffe: AXAGON, ADSA-D25, hdd docking station, Festplatten docking
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 20,58*
€ 28,92*
Lager 102
12
1
Frei Haus
ab € 21,38*
€ 28,93*
2
€ 6,95*
ab € 23,78*
€ 32,33*
10 Tage
12
1
€ 6,99*
ab € 31,13*
€ 42,36*
1
€ 6,90*
ab € 31,19*
€ 42,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.