Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lian Li UNI FAN AL120 V2 ARGB PWM PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 120 x 120 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2875619-BP
Hersteller:
     Lian Li
Herst.-Nr.:
     UF-AL120V2-3W
EAN/GTIN:
     4718466012609
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Lian Li UNI FAN AL120 V2 ARGB PWM PC-Gehäuse-Lüfter Weiß (B x H x T) 120 x 120 x 28 mm

Lian Li UNI FAN AL120 V2 ARGB PWM Lüfter, 3er Pack inkl. Controller - 120mm, Weiß

120-mm-PWM-Lüfter in Weiß im 3er-Pack
Cleveres Stecksystem für Daisy-Chaining und weniger Kabel
Edles Design mit Elementen aus Aluminium
Drehzahl und Beleuchtung per L-Connect-3-Software steuerbar
Max. 2.000 U/min Drehzahl bei 28,7 dB(A)
131,33 m³/h max. Airflow und bis zu 2,97 mmH2O statischer Druck
Gummi-Entkoppler zur Vibrationsreduktion

Der UNI FAN AL120 V2 ist ein PWM-Lüfter mit einem cleveren Stecksystem für eine einfache Installation und weniger Kabelsalat im System. Die Lüfter der Serie UNI FAN AL120 von Lian Li kommen mit adressierbaren RGB-LEDs und edlen Aluminium-Elementen. Mit ihren starken Leistungswerten eignen sie sich für den Einsatz auf Luftkühlern, Radiatoren und als Gehäuselüfter.

Im Vergleich zur ersten Version der AL120-Lüfter wurde die Tiefe sowohl des Rahmens als auch die der Lüfterblätter von 25 auf 28 mm erhöht, um die Effizienz zu steigern. Die normalen 25-mm-Schrauben können dennoch zur Befestigung verwendet werden, da es entsprechende Vertiefungen im Rahmen gibt. Zudem wurde der Rahmen so angepasst, dass die RGB-Beleuchtung von allen Seiten deutlich sichtbar ist.

Effizientes Stecksystem
Die Lian Li UNI FAN AL120-Serie überzeugt mit einem cleveren Konzept: Jeder Lüfter besitzt Pin-Kontakte statt Kabel. Mit diesem Stecksystem können mehrere Lüfter zu einer Daisy-Chain verbunden werden. Zum Verkabeln aller Lüfter wird nur noch ein Anschlussmodul mit Kabeln benötigt. Mehrere Lüfter müssen so nicht mehr einzeln angeschlossen werden - das erspart jede Menge Zeit und verhindert Kabelsalat.

Das fluiddynamische Kugellager sorgt für eine hohe Laufruhe und Lebenserwartung. Durch die verringerten Reibungsverluste werden bei gleichem Energieverbrauch höhere Drehzahlen als bei herkömmlichen Lüftern erreicht. Die effektive Drehzahl liegt bei maximal 2.000 U/min. Mit bis zu 28,7 dB(A) unter Volllast sind die UNI FAN AL120 V2-Lüfter zudem sehr leise. Dennoch bieten sie mit 131,33 m³/h Airflow und 2,97 mmH2O statischem Druck bei voller Drehzahl sehr gute Leistungswerte für den Einsatz auf CPU-Kühlern, Radiatoren oder als Gehäuselüfter.

Die Lüfter besitzen digital adressierbare RGB-LEDs im Rotorblatt und im inneren Lüfterrahmen. Die zwei Zonen können einzeln oder zusammen angesteuert werden, um einzigartige Effekte und Lichtspiele zu erschaffen.

Technische Daten:
Drehzahl (max.): 2000 U/min · Drehzahl (min.): 250 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 28.7 dB · Gewicht: 794 g/m² · Herstellerfarbe: Weiß · Lagerart (Details): Fluid Dynamic-Lager · Luft-Fördermenge: 131.33 m³/h · Lüfter-Größe: 120 mm · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 28 mm · Weitere technische Daten: Maße: 120 x 120 x 28 mm (B x H x T)
Material: Kunststoff, Aluminium
Lager: Fluiddynamik-Lager
Statischer Druck: max. 2,97 mm H2O
Spannung: 12 V
Leistungsaufnahme: 7,2 W
UNI HUB-Controller: Eingänge: 2x SATA (Strom, bis zu 29 W), 1x USB (für 9-Pin-Header am Mainboard), 1x 5V ARGB- / 4-Pin PWM-Kabel (zur Synchronisierung am Mainboard); Ausgänge: 4x 7-Pin PWM- / ARGB-Lüfterkabel

Hinweis:
Der UNI HUB-Controller der Lian Li Lüfterserie SL ist nicht kompatibel mit den Lüftern der AL-Serie und darf keinesfalls mit diesen verwendet werden.
Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Fluid Dynamic-Lager
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(B x H x T) 120 x 120 x 28 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
28 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Lüfter-Größe:
120 mm
Luft-Fördermenge:
131.33 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
28.7 dB
Drehzahl (min.):
250 U/min
Drehzahl (max.):
2000 U/min
Gewicht:
794 g/m²
Produkt-Art:
PC-Gehäuse-Lüfter
Weitere Suchbegriffe: PWM-Controller, LED Gehäuselüfter, LED PC Gehäuselüfter, RGB Gehäuselüfter, RGB PC Gehäuselüfter, gehäuselüfter, Lian Li, UF-AL120V2-3W, UNI FAN AL120 V2 ARGB PWM, Gehäusekühler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,52*
€ 102,66*
€ 5,95*
ab € 78,41*
€ 102,68*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 83,17*
€ 109,34*
€ 6,90*
ab € 102,55*
€ 131,32*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 118,89*
€ 150,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,09*
€ 109,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.