Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IOT IOT2000 10x DI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-2873938-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76470KA020AA2
EAN/GTIN:
     4034106031855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-PC
industrie-pc
SIMATIC IoT2000, Input Modul Sink/Source, 10x DI, ARDUINO Shield für SIMATIC IoT2020 und IoT2040 Das SIMATIC IOT2000 Input Modul Sink/Source ermöglicht mit seinen zehn digitalen Eingängen die direkte Anbindung von nicht zeitkritischen Sensordaten an das SIMATIC IOT2000. Durch die potenzialfreie Ausführung der Eingänge kann die Eingangsbeschaltung wahlweise in Sink oder Source erfolgen. Das Modul kann jeden Kanal einzeln als Sink/Source (bzw. M- oder P-lesend) ohne zusätzliche Konfiguration einlesen.
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
false
Wand-/Direktmontage möglich:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
false
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
false
Funkstandard UMTS:
false
Funkstandard GSM:
false
Funkstandard GPRS:
false
Breite:
75 mm
Tiefe:
32 mm
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
false
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
false
Höhe:
57 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
false
Betriebstemperatur:
0 °C | 50 °C
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
false
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
false
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
false
Mit Diskettenlaufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
false
Mit optischem Laufwerk:
false
Unterstützt Protokoll für ASI:
false
Funkstandard WLAN 802.11:
false
Unterstützt Protokoll für CAN:
false
IO-Link Master:
false
Unterstützt Protokoll für KNX:
false
Funkstandard Bluetooth:
false
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
false
Mit Festplatte:
false
Unterstützt Protokoll für Modbus:
false
Rack-Montage möglich:
false
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Tragschienenmontage möglich:
false
Fronteinbau möglich:
false
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
false
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
false
Versorgungsspannung DC:
9 V | 36 V
Unterstützt Protokoll für LON:
false
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
false
Weitere Suchbegriffe: SIMATIC, IoT, IPC
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 37,88*
€ 50,16*
€ 8,95*
ab € 37,03*
€ 50,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,67*
€ 50,55*
Frei Haus
ab € 39,01*
€ 51,68*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 45,38*
€ 60,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,14*
€ 70,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.