Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Knopfzelle LR 44 1.5 V 2 St. 140 mAh Alkali-Mangan AG13 2x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2872229-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-14361145
EAN/GTIN:
     4064161233833
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
VOLTCRAFT Knopfzelle LR 44 1.5 V 2 St. 140 mAh Alkali-Mangan AG13 2x

VOLTCRAFT KNOPFZELLEN LR 44, 2ER

2er-Set

Hochwertige Zellen mit langer Lebensdauer und hoher Kapazität. Einsatz in der Fototechnik, in Hörgeräten, Kleinradios etc. Die Austauschbarkeit können Sie in der Knopfzellen-Vergleichstabelle überprüfen.

Technische Daten:
Anwendungsbereiche: Armbanduhren,Taschenrechner · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG13,V13GA,G13A,13GA,PX76A,PX675A,157,GPA76,KA76,KA,L1154,LR1154,A76,RW82,1166A,1128MP,D76A,S76,208-904,SB-F9,GDA76,GPS76A,MS76,GP76,B-LR44,76A · Batterie-, Akku-Größe: LR 44 · Gewicht: 2 g · Kapazität (mAh, Ah): 140 mAh · Produktabmessung, Höhe: 5.4 mm · Produktabmessung, Ø: 11.6 mm · Spannung: 1.5 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 44
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG13 | V13GA | G13A | 13GA | PX76A | PX675A | 157 | GPA76
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 11.6 mm x 5.4 mm
Kapazität (mAh, Ah):
140 mAh
Produktabmessung, Ø:
11.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5.4 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie, VOLTCRAFT, VC-14361145, AG13 2x, Uhrenknopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,59*
€ 2,64*
Lager 102
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,66*
€ 2,66*
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,47*
€ 3,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,11*
€ 2,51
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,05*
€ 2,44
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 1,66*
€ 1,98
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,83* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,25*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.