Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz, 2S+2Ö, AC 230V, 50/60Hz, S00, Federzuganschluss, mit RC-Glied


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Explosionszeichnung
Maßzeichnung
Milieubild
Produktpräsentation
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-2871552-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH21222EP001AA0
EAN/GTIN:
     4047621046556
Artikeldatenblatt
EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
hilfsschütz siemens
hilfsschütz
Hilfsschütz, 2 S + 2 Ö, AC 230 V, 50/60 Hz, mit aufgestecktem RC-Glied, Federzuganschluss, Baugröße S00, stehende Einbaulage Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis. Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA). Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern. Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden. Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
230 V
Geeignet für Handbedienung:
false
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
230 V
Schnittstelle:
false
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
3 A
Weitere Suchbegriffe: SIRIUS, 3RH2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 27,13*
€ 36,33*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,36*
€ 37,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,64*
€ 47,64*
€ 5,95*
ab € 51,31*
€ 65,31*
Lager 102
120
Frei Haus
ab € 61,35*
€ 77,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,14*
€ 90,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,48*
€ 82,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,77*
€ 79,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RH29112NF11
€ 24,30*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF20
€ 24,45*
Zubehör
Siemens
3RH29112NF02
€ 24,32*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB11
€ 13,29*
Zubehör
Siemens
3RH29112FB22
€ 18,74*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA11
€ 7,00*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA12
€ 9,69*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA01
€ 5,26*
Zubehör
Siemens
3RH29112FC22
€ 18,97*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA20
€ 7,28*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA22
€ 11,21*
Zubehör
Siemens
3RH29112FA22
€ 11,57*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA02
€ 7,30*
Zubehör
Siemens
3RH29112HA31
€ 10,41*
Zubehör
Siemens
3RH29112XA310MA0
€ 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.