Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482, AC 200-240V, DC 200-220V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Maßzeichnung
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     102-2868821-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT19825AP31
EAN/GTIN:
     4047621055640
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SIRIUS
Schaltgeräte
Schaltelement
Kontaktblock
Wechselantrieb für 3RT1481 und 3RT1482, AC (50...60 Hz)/DC-Betätigung, AC 200 … 240 V / DC 200 … 220 V Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 V | 240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 V | 220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 172,88*
€ 212,03*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 176,41*
€ 217,70*
€ 5,95*
ab € 210,37*
€ 258,53*
Lager 102
52
Frei Haus
ab € 293,87*
€ 347,45*
Frei Haus
ab € 296,54*
€ 348,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,45*
€ 413,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,23*
€ 412,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,89*
€ 398,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,73*
€ 374,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.