Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 4300 mAh Zellen-Zahl: 5 35 C Softcase XT90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2867020-BP
Hersteller:
     LemonRC
Herst.-Nr.:
     15734
EAN/GTIN:
     4056534060115
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 18.5 V 4300 mAh Zellen-Zahl: 5 35 C Softcase XT90

LiPo Akku LEMONRC 4300 - 18.5V (35C)

Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

LEMONRC LiPo Akkus zählen seit über 15 Jahren zu den meistverkauften Lithium-Polymer Akkus. Dabei wurden die Marke LEMONRC im Hinblick auf Leistung und Lebensdauer ständig mit Hilfe neuester Technologien weiterentwickelt. Mit einer Dauerbelastbarkeit von bis zu 35C (70C Kurzzeit) bieten LEMONRC XT LiPo Akkus genügend Leistungsreserven für fast alle Anwendungen im R/C Modellsport.
LEMONRC XT LiPo Akkus sind mit den bewährten XT Steckern ausgestattet. Adapterkabel für andere Steckersysteme sind bei uns erhältlich.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 35 C · Dauerentladestrom: 150.5 A · Gewicht: 517 g · Kapazität (mAh, Ah): 4300 mAh · Kurzzeitiger max. Entladestrom: 301 A · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 136 mm · Spannung: 18.5 V · Stecksystem: XT90 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden ) = 79,55 Wh
Belastung Dauer max. = 150,5 A (35C)
Belastung Kurzzeit max. = 301 A (70C) · Zellen-Zahl: 5

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 136 x 43 x 40 mm
Kapazität (mAh, Ah):
4300 mAh
Stecksystem:
XT90
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
136 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Belastbarkeit (Akku):
35 C
Herst.-Teilenr.:
15734
Zellen-Zahl:
5
Kurzzeitiger max. Entladestrom:
301 A
Dauerentladestrom:
150.5 A
Spannung:
18.5 V
Gewicht:
517 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, LemonRC, 15734, 5S1P, 4300, modellbauakku
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,32*
€ 103,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,42*
€ 96,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 81,07*
€ 96,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.