Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 850 mAh Zellen-Zahl: 3 35 C Softcase XT30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866993-BP
Hersteller:
     LemonRC
Herst.-Nr.:
     15707
EAN/GTIN:
     4056534059843
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
LemonRC Modellbau-Akkupack (LiPo) 11.1 V 850 mAh Zellen-Zahl: 3 35 C Softcase XT30

LiPo Akku LEMONRC 850 - 11.1V (35C)

Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
Kompakte Bauformen und perfekte Verarbeitung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

LEMONRC LiPo Akkus zählen seit über 15 Jahren zu den meistverkauften Lithium-Polymer Akkus. Dabei wurden die Marke LEMONRC im Hinblick auf Leistung und Lebensdauer ständig mit Hilfe neuester Technologien weiterentwickelt. Mit einer Dauerbelastbarkeit von bis zu 35C (70C Kurzzeit) bieten LEMONRC XT LiPo Akkus genügend Leistungsreserven für fast alle Anwendungen im R/C Modellsport.
LEMONRC XT LiPo Akkus sind mit den bewährten XT Steckern ausgestattet. Adapterkabel für andere Steckersysteme sind bei uns erhältlich.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Belastbarkeit (Akku): 35 C · Dauerentladestrom: 29.75 A · Gewicht: 76 g · Kapazität (mAh, Ah): 850 mAh · Kurzzeitiger max. Entladestrom: 59.5 A · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 22 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Spannung: 11.1 V · Stecksystem: XT30 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden ) = 9,44 Wh
Belastung Dauer max. = 29,75A (35C)
Belastung Kurzzeit max. = 59,5A (70C) · Zellen-Zahl: 3

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 25 x 22 mm
Kapazität (mAh, Ah):
850 mAh
Stecksystem:
XT30
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Belastbarkeit (Akku):
35 C
Herst.-Teilenr.:
15707
Zellen-Zahl:
3
Kurzzeitiger max. Entladestrom:
59.5 A
Dauerentladestrom:
29.75 A
Spannung:
11.1 V
Gewicht:
76 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, akkupack, LemonRC, 15707, 3S1P, 850, modellbauakku
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
8
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 17,06*
1
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 18,40*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.