Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Barebone Industrial 4X4 BOX AMD Ryzen 5 4500U 90PXG7R0-P0EAY100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866430-BP
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG7R0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483933530
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
ASRock Barebone Industrial 4X4 BOX AMD Ryzen 5 4500U 90PXG7R0-P0EAY100

ASRock Industrial 4X4 BOX () Barebone

Prozessor: AMD Ryzen 5 (4500U) (6 x 2.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 0 GB DDR4-SDRAM
Speicher: ohne SSD/HDD
Grafik: AMD Radeon Graphics
Betriebssystem: ohne Betriebssystem

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-SDRAM · Arbeitsspeicherkapazität: 0 GB · Betriebssystem / Version: ohne Betriebssystem · Festplatte 1 Kapazität: 0 GB · Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Modell PCs: Industrial 4X4 BOX · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): AMD · On-Board Grafikadapter (Modell): Radeon Graphics · PC-Besonderheiten: Ohne HDD,Ohne RAM,Kensington Lock · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 47.85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 117.5 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Marke: AMD · Prozessor / Model: 4500U · Prozessor / Serie: AMD Ryzen 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4 GHz · SSD 1 Kapazität: 0 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a),Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),Kopfhörer (3.5 mm Klinke),USB 2.0,USB 3.2 Gen 2,HDMI®,DisplayPort,USB-C® USB 3.2 (Gen 2) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
117.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
47.85 mm
Produktabmessung, Breite:
11 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Festplatten Kapazität (Gesamt):
0 GB
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.3 GHz / max. 4 GHz
SSD Kapazität (Gesamt):
0 GB
Festplatte 1 Kapazität:
0 GB
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
1 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 ax/ac/n/g/b/a) | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | USB-A (USB 2.0) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | HDMI® | DisplayPort
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
AMD
PC-Besonderheiten:
Ohne HDD | Ohne RAM | Kensington Lock
Prozessor / Serie:
AMD Ryzen 5
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4 GHz
Betriebssystem / Version:
ohne Betriebssystem
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
AMD Ryzen 5 4500U
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
0 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-SDRAM
SSD 1 Kapazität:
0 GB
Modell PCs:
Industrial 4X4 BOX
On-Board Grafikadapter (Modell):
Radeon Graphics
Prozessor / Model:
4500U
Gewicht:
1 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Barebone
Weitere Suchbegriffe: Embedded Computer, Embedded PC, Slot-In PC, barebone, ASRock, 90PXG7R0-P0EAY100, Industrial 4X4 BOX, Aufrüst-PC, Aufrüst-PCs
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8
€ 1,00*
ab € 328,76*
€ 368,79*
Frei Haus
ab € 331,50*
€ 372,05*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 350,03*
€ 392,83*
€ 6,90*
ab € 377,16*
€ 424,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 405,30*
€ 457,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,83*
€ 467,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,06*
€ 465,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,70*
€ 453,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.