Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga Anschlusskabel USB-C® Stecker, DisplayPort Stecker 1.80 m Schwarz AK-AV-16 USB-C® Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865420-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-16
EAN/GTIN:
     5901720136787
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
USB DisplayPort Adapter
USB Anschlusskabel
Akyga Anschlusskabel USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker 1.80 m Schwarz AK-AV-16 USB-C® Kabel

Kabel USB type C / DisplayPort AK-AV-16 1.8m

Akyga® AK-AV-16 ist ein hochwertiges 1,8 m langes Kabel für die Multimedia-Übertragung. Die vergoldeten Anschlüsse und der Kupferkern des Kabels garantieren eine hervorragende Verbindung zwischen dem Gerät und dem Monitor. So können Sie mit dem Adapter Videos in hoher Qualität mit einer maximalen Auflösung von 4K (4K2K) und einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz genießen. Außerdem unterstützt das Kabel moderne Geräte, die mit einem USB-C-Anschluss ausgestattet sind, der das DP Alt Mode-Protokoll unterstützt. Daher können Sie problemlos an einen Monitor mit DisplayPort nicht nur einen Laptop, sondern auch ein Tablet oder Smartphone mit Samsung DeX Service oder Huawei Easy Projection anschließen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,DisplayPort Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 200 x 150 x 20 mm
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle DisplayPort
Kontakte: vergoldet
Herstellungsmaterial: ABS
Richtwirkung: USB-C - DisplayPort

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
USB-C® Stecker | DisplayPort Stecker
Produkt-Art:
USB-C® Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb anschlusskabel, Akyga, AK-AV-16, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel, monitor anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 21,96*
€ 6,90*
ab € 10,58*
€ 21,97*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 16,21*
€ 23,12*
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 33,40*
10 Tage
11
€ 6,99*
ab € 27,28*
€ 37,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.