Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-15 DisplayPort-Kabel 1,8 m Mini DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-15 DisplayPort-Kabel 1,8 m Mini DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AV-15 DisplayPort-Kabel 1,8 m Mini DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AV-15 DisplayPort-Kabel 1,8 m Mini DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AV-15 DisplayPort-Kabel 1,8 m Mini DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2865419-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-15
EAN/GTIN:
     5901720135629
Suchbegriffe:
Mini-DisplayPort Kabel
mini displayport kabel
Das Akyga® AK-AV-15-Kabel mit einer Länge von 1,8 m dient zum Anschluss eines Computers mit Mini-DisplayPort-Anschluss an einen Monitor oder ein Heimkino, das den DisplayPort-Standard unterstützt. Das Kabel ist mit den Geräten der beliebtesten Marken kompatibel, darunter Dell, HP, Lenovo, Toshiba und Acer.

Es bietet stabile digitale Videoübertragung bei Auflösungen von bis zu 2560 x 1600p und 24-Bit-Farbtiefe. Es unterstützt auch die neuesten Spieletechnologien wie NVIDIA G-Sync oder AMS FreeSync, mit denen Sie detailgetreu und mit einem klaren und flüssigen Bild spielen können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
101.3 g
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
112.6 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
Mini DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
2560 x 1600 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mantelmaterial
ABS Synthetik, Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,25*
€ 8,14*
1
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 8,16*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,60*
10 Tage
4
3
€ 6,99*
ab € 10,27*
€ 14,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.