Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Akyga AK-AV-10 DisplayPort-Kabel 1,8 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2865418-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AV-10
EAN/GTIN:
     5901720133427
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
displayport kabel
Das Kabel von hoher Qualität und mit der Länge 1.8 m, bestimmt für mit Display Port-ausgestattete Geräte.

Es sichert eine Übermittlung eines digitalen Video-Signals mit einer Auflösung bis zu 1920 x 1080p60 und 24-Bit Farbtiefe. Es fördert auch die neusten Gaming-Technologien, wie z.B. NVIDIA G-Sync und AMS FreeSync. Infolge dessen ermöglicht es das Spielen auf höchstem Niveau von Details. Das Bild in Spielen ist deutlich und flüssig.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
19 mm
Paketgewicht
112.6 g
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Gewicht
101.3 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 9,02*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 6,03*
€ 9,04*
1
€ 6,90*
ab € 4,56*
€ 9,66*
8 Tage
16
3
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 12,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.