Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-45 USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-45 USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Akyga AK-USB-45 USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Akyga AK-USB-45 USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Akyga AK-USB-45 USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Akyga AK-USB-45 USB Kabel 1 m USB4 Gen 3x2 USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2865409-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-45
EAN/GTIN:
     5901720137968
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Das Akyga® AK-USB-45 USB-C-Kabel ist auf maximale Leistung und Datenübertragungsgeschwindigkeit ausgelegt. Es handelt sich um ein USB4-Standardkabel, das deutlich mehr Möglichkeiten bietet als bisherige USB-Lösungen. Einer seiner größten Vorteile ist die hohe Datenübertragungsrate von bis zu 40 Gbps. Dadurch können auch sehr große Dateien mit Hilfe des Kabels in kurzer Zeit übertragen werden. Darüber hinaus unterstützt das AK-USB-45 Kabel Verarbeitungsfrequenzen von 4K@120Hz und 8K@60Hz, was das übertragene Bild extrem glatt und klar macht. Das AK-USB-45 USB-C-Kabel sorgt nicht nur für eine hohe Qualität des übertragenen Signals, sondern ermöglicht auch ein schnelles Aufladen jedes Geräts mit einem USB-C-Anschluss. Zu diesem Zweck ist es mit dem E-Mark-Chip ausgestattet, der für die Überwachung und Steuerung des Energie- und Datenflusses zuständig ist. Dank dieses Chips kann das Kabel bis zu 240 Watt Leistung liefern, was es ermöglicht, selbst die anspruchsvollsten Geräte wie Gaming-Laptops zu laden. Darüber hinaus ist das Kabel sehr langlebig und widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen. Sein flexibles Geflecht macht es ideal für den Einsatz unter widrigen Bedingungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB4 Gen 3x2
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Stecker-Material
Nickel
Leitermaterial
Kupfer
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
240 W
Kabeltyp
Rundkabel
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Ausgangsspannung
48 V
Outputstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
51 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
54 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 17,06*
1
€ 7,90*
ab € 8,46*
€ 17,07*
Lager 102
9
1
€ 4,95*
ab € 13,90*
€ 19,62*
8 Tage
9
2
€ 6,99*
ab € 26,06*
€ 35,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.