Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-43 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-43 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Blau
Akyga AK-USB-43 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Blau
Akyga AK-USB-43 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Blau
Akyga AK-USB-43 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Blau
Akyga AK-USB-43 USB Kabel 2 m USB 2.0 USB C USB A Blau
Artikel-Nr.:
     102-2865407-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-43
EAN/GTIN:
     5901720137579
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel a buchse
Akyga® AK-USB-43 ist ein magnetisches USB-Kabel mit einer Länge von 2 m. Es wird zum Aufladen mobiler Geräte und zur Datenübertragung zwischen dem Gerät und dem Computer verwendet. Der magnetische USB-Stecker macht es einfach, Ihr Smartphone, Tablet oder ein anderes Gerät an die Stromversorgung anzuschließen. Dazu müssen Sie nur das Ende des Kabels am Stecker befestigen, und schon haftet es am Magneten. Dank dieser Lösung müssen Sie nicht befürchten, die USB-Buchse Ihres Geräts zu beschädigen. Durch das seltenere Einstecken und Herausziehen des Steckers in die Buchse wird die Abnutzung des USB-Anschlusses deutlich verringert. Dadurch sinkt das Risiko einer Fehlfunktion und die Lebensdauer des Geräts wird verlängert. Ein weiterer unbestreitbarer Vorteil des magnetischen Kabels ist die Tatsache, dass sich der Stecker vom Gerät ablöst, wenn man sich in einem Kabel verhakt. Dadurch wird die Gefahr einer Beschädigung des Geräts durch einen Sturz verringert. Darüber hinaus bietet der universelle magnetische Stecker des USB-Kabels eine Reihe von Möglichkeiten. Er hilft Ihnen, die Anzahl der Kabel auf ein Minimum zu reduzieren. Sie müssen sich einfach nur mit zusätzlichen USB-C-, Lightning- oder Micro-USB-Steckern eindecken. So wird sichergestellt, dass Sie nur ein Kabel für verschiedene Geräte benötigen! Das AK-USB-43 Kabel wird komplett mit einem magnetischen USB-Typ-C-Stecker geliefert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Magnetstecker
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Aluminium
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Kabeltyp
Rundkabel
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
9 V
Eingangsstrom (max.)
2 A
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
45 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
21 mm
Paketgewicht
49 g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 10,34*
1
€ 6,90*
ab € 4,85*
€ 10,35*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 8,00*
€ 11,88*
7 Tage
3
2
€ 6,99*
ab € 14,07*
€ 19,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.