Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865406-MU Herst.-Nr.: AK-USB-42 EAN/GTIN: 5901720137562 |
| |
|
|  |  |
 | Das magnetische USB-Kabel Akyga® AK-USB-42 ist ein sehr praktisches und nützliches Gadget. Es erleichtert den Anschluss von Smartphones oder anderen mobilen Geräten mit einem USB-Anschluss zum Aufladen. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn der USB-Anschluss oft mit Staub bedeckt ist. Dank dieser Lösung ist es viel unwahrscheinlicher, dass die USB-Buchse beschädigt wird. So hat unser Gerät die Chance, länger zu halten. Außerdem ist das Magnetkabel einfach zu verwenden. Man muss nur das entsprechende Ende des USB-Kabels in die Nähe des Magneten bringen, und schon haftet es von selbst. Mit seiner Hilfe können wir nicht nur unser Mobiltelefon aufladen, sondern auch Daten von oder auf einen Computer übertragen. Im Lieferumfang des Magnetkabels ist ein USB-Typ-C-Stecker enthalten. Dieser ist austauschbar und Sie können ihn einfach durch einen Lightning- oder Micro-USB-Stecker ersetzen. So können Sie auch andere Geräte mit demselben Kabel aufladen und so die Anzahl der Kabel in Ihrer Schreibtischschublade oder Tasche reduzieren. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Blau |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel |  | Magnetstecker | Ja |  | Schnellladung | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 18 W |  | Kabeltyp | Flachkabel |  | Verstärktes Ladekabel | Ja | Energie | Eingangsspannung | 5 V |  | Eingangsstrom (max.) | 3 A |  | Ausgangsspannung | 5 V | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 26 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 105 mm |  | Verpackungstiefe | 155 mm |  | Verpackungshöhe | 11 mm |  | Paketgewicht | 26 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 5,37* | € 7,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,87* | € 7,89* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,04* | € 10,07* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 13,14* | € 18,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|