Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Weiß AK-USB-40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865404-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-40
EAN/GTIN:
     5901720137548
Suchbegriffe:
Akyga
AK-USB-40
usb host kabel
USB Kabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Weiß AK-USB-40

Kabel USB 2.0 type C 1m AK-USB-40 60W

Das Akyga® AK-USB-40 USB-C-Kabel ist ein praktisches Zubehör, das auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Anschlüssen ausgestattet ist. Dieses Kabel wird zum Aufladen kleiner elektronischer Geräte wie Handys, tragbare Lautsprecher oder Tablets verwendet. Dazu schließen Sie es an ein Ladegerät oder einen Computer an. Das 1 m lange Kabel sorgt für eine bequeme Nutzung auch an schwer zugänglichen Stellen. Darüber hinaus ermöglicht es ein sicheres und äußerst effizientes Aufladen von elektronischen Geräten mit 60 W und einem maximalen Strom von 3 A. Damit ist es kompatibel mit Ladegeräten mit Power Delivery, Quick Charge und anderen Schnellladestandards.

Das Akyga® AK-USB-40-Kabel funktioniert mit Geräten, die über einen USB-C-Eingang verfügen, darunter das iPad Pro oder das MacBook Pro. Die symmetrische Spitze, die ein noch einfacheres Aufladen von Geräten ermöglicht. Dank des axialen Designs des USB-C-Steckers spielt es keine Rolle, in welcher Richtung Sie das Kabel in Ihr Ladegerät oder Mobiltelefon stecken. Dies ist ein großer Vorteil, wenn Sie den Geräteeingang nicht sehen können. Das geringe Gewicht und die Größe des Zubehörs machen es ideal für Reisen, das Büro oder zu Hause. Hochwertige Komponenten garantieren eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb sowie die Sicherheit Ihrer Geräte.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 60 W (20 V / 3 A)
Produktfarbe: Weiß
Produktabmessungen (L x B x H): 110 x 70 x 10 mm
Kabellänge: 1.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: 480 Mbps

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: universal serial bus kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.