Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865403-MU Herst.-Nr.: AK-USB-39 EAN/GTIN: 5901720137531 |
| |
|
|  |  |
 | Das Akyga® AK-USB-39 USB-C-Kabel verfügt über USB-Typ-C-Anschlüsse auf beiden Seiten. Es wird zum Aufladen von elektronischen Geräten wie Tablets, Handys und Notebooks verwendet. Es ist ein 50 cm langes Kabel, das sich ideal für unterwegs eignet, um Geräte über eine tragbare Powerbank aufzuladen. Dank der symmetrischen USB-C-Anschlüsse muss es nicht gedreht werden, was das Einstecken unserer elektronischen Geräte erheblich erleichtert. Das ist äußerst nützlich, vor allem, wenn wir wenig Platz haben und den Eingang unseres Geräts nicht genau sehen können. Das USB-Typ-C-Kabel ist eine hochmoderne Lösung, mit der Sie Ihre Geräte nahtlos auf beiden Seiten aufladen können. Bei Bedarf können Sie Ihren Smartphone-Akku ganz einfach mit einem Tablet oder einem anderen Telefon aufladen. Das ist die ideale Lösung, wenn sich Ihr Gerät entlädt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Darüber hinaus können Sie mit dem Kabel Ihre Geräte schnell und sicher mit einer maximalen Leistung von 60 Watt aufladen. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.5 m |  | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Schnellladung | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung bis zu | 60 W |  | Kabeltyp | Rundkabel | Energie | Eingangsspannung | 20 V |  | Eingangsstrom (max.) | 3 A | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 15 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm |  | Verpackungstiefe | 105 mm |  | Verpackungshöhe | 6 mm |  | Paketgewicht | 18 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,13* | € 4,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,26* | € 5,00* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,44* | € 6,87* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 8,43* | € 12,22* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|