Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 0.50 m Weiß AK-USB-39


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865403-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-39
EAN/GTIN:
     5901720137531
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 0.50 m Weiß AK-USB-39

Kabel USB 2.0 type C 0.5m AK-USB-39 60W

Das Akyga® AK-USB-39 USB-C-Kabel verfügt über USB-Typ-C-Anschlüsse auf beiden Seiten. Es wird zum Aufladen von elektronischen Geräten wie Tablets, Handys und Notebooks verwendet. Es ist ein 50 cm langes Kabel, das sich ideal für unterwegs eignet, um Geräte über eine tragbare Powerbank aufzuladen. Dank der symmetrischen USB-C-Anschlüsse muss es nicht gedreht werden, was das Einstecken unserer elektronischen Geräte erheblich erleichtert. Das ist äußerst nützlich, vor allem, wenn wir wenig Platz haben und den Eingang unseres Geräts nicht genau sehen können.

Das USB-Typ-C-Kabel ist eine hochmoderne Lösung, mit der Sie Ihre Geräte nahtlos auf beiden Seiten aufladen können. Bei Bedarf können Sie Ihren Smartphone-Akku ganz einfach mit einem Tablet oder einem anderen Telefon aufladen. Das ist die ideale Lösung, wenn sich Ihr Gerät entlädt, wenn Sie nicht zu Hause sind. Darüber hinaus können Sie mit dem Kabel Ihre Geräte schnell und sicher mit einer maximalen Leistung von 60 Watt aufladen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.50 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 60 W (20 V / 3 A)
Produktfarbe: Weiß
Produktabmessungen (L x B x H): 110 x 80 x 5 mm
Kabellänge: 0.5 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: 480 Mbps

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-39, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 5,02*
€ 6,90*
ab € 2,34*
€ 5,03*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.