Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-38 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-38 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-38 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-38 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-38 USB Kabel 1,8 m USB 2.0 USB C Blau
Artikel-Nr.:
     102-2865402-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-38
EAN/GTIN:
     5901720137524
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das Akyga AK-USB-38 USB-C-Kabel wurde für das schnelle Laden von Geräten mit 100 Watt Leistung entwickelt. Es handelt sich um ein hochwertiges 1,8 m langes Kabel, das auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Steckern abgeschlossen ist. Diese Stecker sind mit den meisten auf dem Markt erhältlichen Mobilgeräten kompatibel. So können Sie Ihr Smartphone, Ihre kabellosen Kopfhörer, Ihre Tastatur und Ihren Laptop mit einem einzigen Kabel aufladen. Damit löst das USB-C-Kabel die meisten Probleme mit Kabelsalat in Ihrer Schublade. Darüber hinaus sind die USB-Stecker mit einem speziellen E-Mark-Chip ausgestattet. Er ist für die Anpassung der Leistungsparameter an das aktuell angeschlossene Gerät zuständig. Er ist unerlässlich, um mit Power Delivery-Ladegeräten eine maximale Ladeleistung zu erzielen.

Das Kabel ist kompatibel mit Ladegeräten, die mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), sowie Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) oder Apple (2,4 A) ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.1
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
58 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
63 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 6,23*
€ 9,02*
1
€ 7,90*
ab € 4,46*
€ 9,06*
Lager 102
20
1
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,64*
7 Tage
20
3
€ 6,99*
ab € 13,76*
€ 19,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.