Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-37 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-37 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-37 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-37 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Blau
Akyga AK-USB-37 USB Kabel 1 m USB 2.0 USB C Blau
Artikel-Nr.:
     102-2865401-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-37
EAN/GTIN:
     5901720137517
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das Akyga AK-USB-37 USB-Kabel wurde für das schnelle Aufladen von Geräten mit einer maximalen Leistung von 100 Watt entwickelt. Es ist auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Steckern ausgestattet. Dadurch ist es mit modernen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops kompatibel. Beide Stecker des USB-C-Kabels sind mit der E-Mark-Technologie ausgestattet. Sie ist dafür verantwortlich, dass die über das USB-C-Kabel übertragene Energie für das angeschlossene Gerät sicher ist. Daher ist es ideal für Ladegeräte mit Power Delivery-Technologie. Damit können Sie jedes Gerät ganz einfach mit einem einzigen Kabel aufladen. Das spart nicht nur Platz auf dem Schreibtisch, sondern vermeidet auch den Kabelsalat in der Reisetasche. Darüber hinaus zeichnet sich das 1 m lange USB-C-Kabel durch seine hohe Abriebfestigkeit aus. Dies verdankt es dem robusten Nylongeflecht, das die Lebensdauer des USB-C-Kabels direkt verlängert.

Das Kabel ist kompatibel mit Ladegeräten, die mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), sowie Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) oder Apple (2,4 A) ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Produktfarbe
Blau
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Kabeltyp
Rundkabel
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Verstärktes Ladekabel
Ja
Energie
Eingangsspannung
20 V
Eingangsstrom (max.)
5 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
35 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
38 g
Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 5,65*
€ 8,34*
Lager 102
12
1
€ 7,90*
ab € 5,87*
€ 8,35*
1
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 8,44*
10 Tage
12
3
€ 6,99*
ab € 10,51*
€ 14,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-USB-36
€ 7,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.