Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Blau AK-USB-37


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865401-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-37
EAN/GTIN:
     5901720137517
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Blau AK-USB-37

Kabel USB 2.0 type C 1m AK-USB-37 100W

Das Akyga® AK-USB-37 USB-Kabel wurde für das schnelle Aufladen von Geräten mit einer maximalen Leistung von 100 Watt entwickelt. Es ist auf beiden Seiten mit USB-Typ-C-Steckern ausgestattet. Dadurch ist es mit modernen Geräten wie Smartphones, Tablets und Laptops kompatibel. Beide Stecker des USB-C-Kabels sind mit der E-Mark-Technologie ausgestattet. Sie ist dafür verantwortlich, dass die über das USB-C-Kabel übertragene Energie für das angeschlossene Gerät sicher ist. Daher ist es ideal für Ladegeräte mit Power Delivery-Technologie. Damit können Sie jedes Gerät ganz einfach mit einem einzigen Kabel aufladen. Das spart nicht nur Platz auf dem Schreibtisch, sondern vermeidet auch den Kabelsalat in der Reisetasche. Darüber hinaus zeichnet sich das 1 m lange USB-C-Kabel durch seine hohe Abriebfestigkeit aus. Dies verdankt es dem robusten Nylongeflecht, das die Lebensdauer des USB-C-Kabels direkt verlängert.

Das Kabel ist kompatibel mit Ladegeräten, die mit Power Delivery (PD), Quick Charge (QC), sowie Samsung (AFC), Huawei (FCP/SCP) oder Apple (2,4 A) ausgestattet sind.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 100 W (20 V / 5 A)
Produktfarbe: Blau
Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 90 x 10 mm
Kabellänge: 1.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: 480 Mbps

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-37, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,78*
€ 6,90*
ab € 4,11*
€ 8,80*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 9,60*
€ 14,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-USB-36
€ 8,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.