Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865399-MU Herst.-Nr.: AK-USB-35 EAN/GTIN: 5901720137494 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m |  | Anschluss 1 | Lightning |  | Anschluss 2 | USB C |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Weiß |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | Energie | Leistung | 20 W | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, REACH, RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm |  | Verpackungstiefe | 150 mm |  | Verpackungshöhe | 10 mm |  | Paketgewicht | 62 g | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 57 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb anschlusskabel, ladekabel, USB-C kabel, datenkabel, schnellladekabel, verbindungskabel, apple ladekabel, smartphone kabel, USB kabel, ladekabel apple, kabeladapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,00* | € 7,68* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,70* | € 7,70* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 5,82* | € 8,46* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,65* | € 13,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|